211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット 適合フレームM6フレーム 材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM6 材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) 表面処理(ナット)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AFS-3030F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.758 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)280.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]
エコ商品
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.594 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY 面取なし フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)590.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
1本
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M6規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM6フレーム 材質SUS XM7相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AFS-3030L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

M6規格
用途構造部材、安全カバー等に 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY 面取なし フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
1本
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM6フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM6 材質SWCH ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)16 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途カバー取付け等 ねじサイズM6 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)3 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷

用途カバー取付け用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途カバー取付け等 ねじサイズM6 材質SUS XM7相当 質量(g)3 表面処理無し ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷

M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用 適合フレームM6フレーム 材質ポリアセタール[POM] 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)32 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
85 税込94
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M6)
用途カバー取付け用 ねじサイズM6 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレームM6フレーム 材質SWRM相当 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター (M6)
キャスター
用途移動用 材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400 形状自在車S 質量(g)65 許容荷重(N)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)30 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)79 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M6)
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー 材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304 (1)グレー 質量(g)7/個 表面処理(1)高擢動グレード (2)素地 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
729 税込802
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M6)
エコ商品
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)2000 グレー 質量(g/本)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)バークランプ (M6)
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ 材質A6063S-T5 質量(g)50 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 表面処理アルマイト処理 材質A6063S-T5 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理無し 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M6)
レベリングフットベースに対応
用途レベル調整用 シルバー
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M6/M8/H8)
エコ商品
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用 材質ポリアミド[PA] 質量(g)115/pack RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)69 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)75 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)43 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)