後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付特殊ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途エンドコネクタ用専用ボルトねじサイズM8材質SCM435長さ(mm)28色シルバー質量(g)11.4表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応