アプセットボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(9件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用ねじサイズM8材質SWCH長さ(mm)20色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
レベリングフットベース (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
材質(本体)スチール製質量(g)708表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
取手/スチール製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉用取手材質SS400質量(g)113表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
M8 フラットブラケット 8080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)95表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 80 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から6日以内出荷
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)139表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉固定用材質(1)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22吸着力(N)30表面処理(1)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)75表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から9日以内出荷
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 8040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)95表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応