四角ナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435色シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
M4規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 キューブブラケット 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)欠品中
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM4フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリエチレン[PE]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
M4 中間ブラケット 04 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM4フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
M4 ブロックブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(15件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM4材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
トラスボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SWCH相当長さ(mm)10色シルバー質量(g)1.4表面処理三価クロメートねじの呼びM4
ゴムクッション (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
M4 45°ブラケット 4515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
アルミダイカスト蝶番 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番質量(g)18.8許容荷重(N)100(2ヶ使用時)材質アルミダイカスト(ADC-12)表面処理アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター (M4/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
キャスター
用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
つまみ取手 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉用取手付属品TSB-04-12(1ヶ)材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL]質量(g)6表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用ねじサイズM4材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13535 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応