カテゴリ

  • 機構部品(102)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsm-06-6」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
319税込351
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
959税込1,055
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)角度付き取手/アルミ製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉用取手材質アルミニウム合金(AL)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダー 60 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ベアリングホルダー 60 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)78RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
ベアリングホルダー 30 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ベアリングホルダー 30 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
719税込791
1個
5日以内出荷
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
ダブルナットセット/ロック機能付 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ダブルナットセット/ロック機能付 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
75税込83
1セット
5日以内出荷
M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用ねじサイズM6適合フレームM6フレームセット内容NSM-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ)材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)6.3表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無しRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)
8税込9
1個ほか
当日出荷
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
3,500税込3,850
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,598税込2,858特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)押しボタンスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
18,980税込20,878
1セット
8日以内出荷
市販の押しボタンスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット付属品CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)取付可能対象(別売)オムロン社製[A22E]押しボタンスイッチ材質(1)A6063S-T5 (2)SUS304質量(g)(1)55 (2)632RoHS指令(10物質対応)対応
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,898税込3,188
1セット
8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)スライドレール (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
パイプフレーム用取手 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉用取手材質ポリアミド[PA]RoHS指令(10物質対応)対応
取手/樹脂製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/樹脂製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1個
当日出荷
用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途扉用取手
取手/スチール製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/スチール製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
用途扉用取手材質SS400質量(g)113表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
キャスターユニット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
キャスターユニット (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
キャスター
用途移動用材質SS400質量(g)1049表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
レベリングフット取付ブラケット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付ブラケット (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
アンカーブラケット/ボックス型 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/ボックス型 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/L型 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/L型 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
M6規格-M8規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.914+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
M4規格-M6規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.463+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.779+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.541+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)285.0(142.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)250.0(125.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)75.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
M6規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)68表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
M6規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応