長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.293
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)108.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37
サービス分類オーダー・加工
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)69
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~2000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.069
引張強度(N/mm2)185
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)25.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.037・Iy 0.022
サービス分類オーダー・加工
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)120
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~2000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.087
フレーム幅(mm)8.45
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)8.45×16.2
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)32.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.017・Iy 0.066
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.047
フレーム幅(mm)8
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)8×8.45
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.013・Iy 0.008
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)29
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理無し
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SUS XM7
ねじピッチ0.8
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)8.5
表面処理無し
寸法B(mm)4
寸法C(mm)4.58
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1.3
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)68
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理無し
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.275
適合キャップブラック:ECP-1020-4
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)10×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
切断公差±0.3mm(≦2m)
断面積(mm2)101.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.758
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)280.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53
サービス分類オーダー・加工
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)13
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.86
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)14.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)2
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)4
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.594
適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)590.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
サービス分類オーダー・加工
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)75
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
溝数2列溝×0列溝
質量(kg/m)0.516
適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)191.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85
サービス分類オーダー・加工
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)29
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.323
適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)489.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)740.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6
サービス分類オーダー・加工
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
面取なし
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.652
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)611.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)7
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
表面処理アルマイト処理
材質A6063S-T5
質量(g)34
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.117
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)413.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64
サービス分類オーダー・加工
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.013
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)375
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56
サービス分類オーダー・加工
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)13
表面処理無し
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.86
寸法D1(Φmm)17
寸法D2(Φmm)14.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)2
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)43
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)65
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ