長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)4.058
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)96×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1502.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 185.6
サービス分類オーダー・加工
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード