M4 デルタブラケット 40タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から6日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から9日以内出荷
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)32表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 80 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から6日以内出荷
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)139表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)68表面処理焼付塗装(シルバー)推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M4 アースブラケット 20 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)13.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)75表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 アースブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)26.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理無し推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)154表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応