8~10kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
パイプに貫通穴を開けて使用します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ナットアンカーに取付ける金具です。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
リングに掛けて吊るすことができるワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質真鍮
パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ワイヤー長さ(m)1.5
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
ループの径は自由に調節できるのでイベントブースなどで自由にワイヤー吊りを行うことができます。
10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
バネと一体型ですので、深く差し込むだけで簡単にワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーは貫通しますので、簡単に張力を調節できます。
材質ステンレス
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
用途ワッシャーとナットが各2個付属します。
フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。
用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
BSU-1S(ワイヤーグリップ機構付き)をパネルを下側から、BSU-1S(ワイヤーガイド)をパネル上側にはさみこんで支えます。
用途3mmから10mmまでの厚みのパネルをはさめます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
自転車やバックなど掛けるのに適した大型フックのワイヤーグリッパーです。
棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。
用途パネルの開き防止にも使用できます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス、シリコンゴム
木棚にビスで取付するワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
棚板の高さ調節は金具下側で簡単に行えます。
材質スチール、真鍮
仕上クロームメッキ
盗難防止、絵画の外れ防止用ネジ止め式のカバーキャップ付きフック型ワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス、亜鉛ダイカスト
仕上サテン、梨地ニッケルメッキ
コンパクトな壁面後付けタイプのピクチャーレール。シルバーのレールにホワイトのカバーをすることで、壁面に美しく納まります。
上部金具をゆるめてから、ワイヤーを差し込み、締め込むだけでワイヤーに張力が加えられます。
材質真鍮
仕上梨地ニッケルメッキ
関連キーワード