「荒川技研 ピクチャーレール」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトな壁面後付けタイプのピクチャーレール。シルバーのレールにホワイトのカバーをすることで、壁面に美しく納まります。
フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
MCレール対応のアタッチメント。天井・壁付けでワンタッチ型とフック型があります。
中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で72kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。
材質アルミ
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で70kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。
天井及び壁面に取付け可能な先付け中量用ピクチャーレール。
材質アルミ
パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1本
¥37
税込¥41
4日以内出荷
壁面取付・後付け用の中量用ピクチャーレール。適度な大きさのレール形状で施工性に優れ、ビスをホワイトのカバーで隠すことで、壁面に溶け込みます。
壁面後付けの100kg対応の重量用ピクチャーレール。美術館・博物館・商業施設等の軽量物から重量物までの展示に対応できる汎用性の高いピクチャーレールです。
天井及び壁面に取付け可能な後付け中量用ピクチャーレール。
カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
パイプに貫通穴を開けて使用します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
材質ステンレス
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ワイヤー長さ(m)1.5
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。50kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス
仕上サテン
リングに掛けて吊るすことができるワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質真鍮
ナットアンカーに取付ける金具です。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
用途ワッシャーとナットが各2個付属します。
棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50
仕上梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
床を傷つけずに置くだけですので、施工が簡単です。
用途重量は約2.6kgになります。
材質スチール
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0-2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使い方はしないでください。
材質真鍮
バネと一体型ですので、深く差し込むだけで簡単にワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーは貫通しますので、簡単に張力を調節できます。
材質ステンレス
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
ループは自重で閉まるので、吊り下げ物の横ずれを防ぎます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0:8
仕上クローム
適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8、1.0
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。
用途パネルの開き防止にも使用できます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
ループの径は自由に調節できるのでイベントブースなどで自由にワイヤー吊りを行うことができます。
ワイヤーを横に張ることができるワイヤーと金具のセットです。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質ステンレス
仕上サテン
穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。
用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
M8またはw3/8取付対応座金。ビスは呼び径3.5のナベタッピングビスまたは呼び径3.8の丸木ネジをご使用ください。
材質ステンレス
仕上梨地
BSU-1S(ワイヤーグリップ機構付き)をパネルを下側から、BSU-1S(ワイヤーガイド)をパネル上側にはさみこんで支えます。
用途3mmから10mmまでの厚みのパネルをはさめます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
関連キーワード
1
2
次へ