30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
材質ステンレス
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
用途ワッシャーとナットが各2個付属します。
カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
パイプに貫通穴を開けて使用します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ワイヤー長さ(m)1.5
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。50kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス
仕上サテン
リングに掛けて吊るすことができるワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質真鍮
ナットアンカーに取付ける金具です。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
MCレール対応のアタッチメント。天井・壁付けでワンタッチ型とフック型があります。
棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50
仕上梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で70kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。
バネと一体型ですので、深く差し込むだけで簡単にワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーは貫通しますので、簡単に張力を調節できます。
材質ステンレス
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
ループは自重で閉まるので、吊り下げ物の横ずれを防ぎます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0:8
仕上クローム
適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8、1.0
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
床を傷つけずに置くだけですので、施工が簡単です。
用途重量は約2.6kgになります。
材質スチール
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0-2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使い方はしないでください。
材質真鍮
壁面取付・後付け用の中量用ピクチャーレール。適度な大きさのレール形状で施工性に優れ、ビスをホワイトのカバーで隠すことで、壁面に溶け込みます。
軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。
用途パネルの開き防止にも使用できます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
ループの径は自由に調節できるのでイベントブースなどで自由にワイヤー吊りを行うことができます。
BSU-1S(ワイヤーグリップ機構付き)をパネルを下側から、BSU-1S(ワイヤーガイド)をパネル上側にはさみこんで支えます。
用途3mmから10mmまでの厚みのパネルをはさめます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
ワイヤーを横に張ることができるワイヤーと金具のセットです。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質ステンレス
仕上サテン
フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。
用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
M8またはw3/8取付対応座金。ビスは呼び径3.5のナベタッピングビスまたは呼び径3.8の丸木ネジをご使用ください。
材質ステンレス
仕上梨地
ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
¥2,888
税込¥3,177
4日以内出荷
極小サイズのフック型ワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質真鍮、スチール
耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
自転車やバックなど掛けるのに適した大型フックのワイヤーグリッパーです。
8~10kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
関連キーワード
1
2
次へ