12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(g)14 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)1.2 耐荷重(kg)20 仕様ステンレスワイヤー付 材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン 材質真鍮・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51 仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン 材質アルミ 寸法H(mm)14 寸法W(mm)18 仕上アルマイト
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン 材質アルミ 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)20 仕上アルマイト
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール端部の化粧材として使用します。取付けはレール端部に押込むだけです。
シリーズコレダーライン 材質アルミ 寸法H(mm)14.5 寸法W(mm)20 仕上焼付塗装
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)