接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト
外形寸法(mm)10×10
RoHS指令(10物質対応)対応
基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。
材質PA66
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)6.3
穴径(mm)4.2
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)6.3
穴径(mm)3.5
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)5.5
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード