「タナカ ビス」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック 使用温度範囲(℃)-25~60 表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)37.5 保護等級IP68(水深1メートルで24時間) 締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6 材質(カバー)PA66 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)PA66 材質(ロックナット)PA6 色(カバー)ブラック 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性防水 使用温度範囲(℃)-40~125 寸法H(mm)28 寸法D(mm)65 寸法W(mm)120 保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5 材質(カバー)PA66・SEBS 材質(ボディ)PA66(UL94V-2) 材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0) 色(カバー)ブラック・グリーン 材質(ブッシュ)ゴム:TPE 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 色(ブッシュ)ゴム:グリーン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)