低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
特性防水・防塵
使用温度範囲(℃)-10~60
保護等級IP65
材質(ガスケット)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート
材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
表面処理(カバー)シボ
材質アルミダイキャスト
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8
使用温度範囲(℃)-40~80
定格電圧(V)400
定格電流(A)17.5
保護等級IP65
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(導電板)真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
使用温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
材質(ゴム足)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8
付属品六角レンチ
色シルバー
表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理
色黒(ガスケット)
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理
色黒(ガスケット)
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABS
色ブラック/ブラック
質量(g)117
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6)
寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130)
表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ
寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65)
難燃性UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
関連キーワード