8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
エコ商品、RoHS
リード線付電池ホルダーです。
ホルダー:ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 規格線材:UL1007 表面処理端子:ニッケルメッキ 材質(端子)真ちゅう リード線長さ(mm)150 リード線AWG26 材質(スプリング)鉄線 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
1個ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


基板に対して電池を垂直に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ 使用温度範囲(℃)-55~85 端子構造表面実装×2
1個ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
材質ガラスエポキシ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)