3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
ブラック 材質(本体)強化PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。 計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)をケース内側に塗装した電磁シールドケースです。
特性導電・難燃 材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0) 付属品タッピングビス(M2.6) ダークグレー 温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)。堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな深型防水ハードケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用いただけます。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。
用途IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)