ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ
色電池蓋:オフホワイト・ダークグレー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ
材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
難燃性難燃
色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)
色(パネル)オフホワイト・ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
表面処理(カバー)上/下:シボ
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム
色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13
材質底板:アルミ板A1050P t2
表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)アルミ板A1050P t2
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5
材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
材質アルミサッシ
表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)
色(天板)(天・底板)ブラック
塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5
シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)
材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)482.6
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)480
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)SPCC t1.0
材質(ゴム足)天然ゴム
色(ゴム足)ブラック
材質(取手)A5056S/真ちゅう(座金付)
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。
材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄
耐荷重(kg)3
表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート
材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5
取付け方法DINレール(35mm)
材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8
付属品六角レンチ
色シルバー
表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性熱対策製品
材質(固定金具)鋼板SPCC
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)480
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)SPCC t1.0
材質(ゴム足)天然ゴム
色(ゴム足)ブラック
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)A1050P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0
寸法W(mm)482.6
タイプ熱対策製品
規格EIA
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6
材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
関連キーワード