特性防水
材質PA66GF(UL94V-0)・TPE
定格電圧(V)最大AC500
定格電流(A)最大17.5
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)85×23
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
対応線径を変更したい時にご使用ください。
材質シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
仕様EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)68×23
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)AC450
定格電流(A)24
適合電線(mm2)より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス
色ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック
使用温度範囲(℃)-25~60
表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)37.5
保護等級IP68(水深1メートルで24時間)
締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6
材質(カバー)PA66
材質(ガスケット)シリコンゴム
材質(ボディ)PA66
材質(ロックナット)PA6
色(カバー)ブラック
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
使用温度範囲(℃)-40~125
寸法H(mm)28
寸法D(mm)65
寸法W(mm)120
保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
材質(カバー)PA66・SEBS
材質(ボディ)PA66(UL94V-2)
材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)
色(カバー)ブラック・グリーン
材質(ブッシュ)ゴム:TPE
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ブッシュ)ゴム:グリーン
Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。
端子極数は2Pです。
指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。
指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。
マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子極数は2P、3P、4P、5Pが選択可能です。THB387-5PはUL2238/C22.2 No.182.3認証製品です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)に。なるようコネクタを配置して下さい。
材質PA66GF(UL94V-0)・TPE
質量(g)31.4
ソケットorプラグプラグ/ソケット
定格電圧(V)最大AC500
定格電流(A)最大17.5
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)85×23
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0
極数(P)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に
材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)
色ブラック/グリーン
質量(g)42.7
定格電圧(V)最大AC500
定格電流(A)最大17.5
寸法(Φ×mm)23×118
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0
極数(P)3
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。
仕様EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)49.5×26.5
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)AC450
定格電流(A)17.5
適合電線(mm2)より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
関連キーワード