4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性防水 仕様EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm)68×23 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)AC450 定格電流(A)24 適合電線(mm2)より線0.5~2.5 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
738 税込812
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子極数は2P、3P、4P、5Pが選択可能です。THB387-5PはUL2238/C22.2 No.182.3認証製品です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)に。なるようコネクタを配置して下さい。
材質PA66GF(UL94V-0)・TPE 質量(g)31.4 ソケットorプラグプラグ/ソケット 定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)最大17.5 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)85×23 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0 極数(P)2
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷