5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
エコ商品、RoHS
リード線付電池ホルダーです。
ホルダー:ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 規格線材:UL1007 表面処理端子:ニッケルメッキ 材質(端子)真ちゅう リード線長さ(mm)150 リード線AWG26 材質(スプリング)鉄線 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
1個ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
材質上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ 温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単1・単2・単3・単4・単5電池用のリード線付電池ホルダーです。電池ホルダーは別名、バッテリーホルダー・電池ケース・バッテリーケース・電池ボックスとも呼ばれています。合計26タイプの豊富なラインナップから選択可能です。
ホルダー:ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 規格線材:UL1007 表面処理端子:ニッケルメッキ 材質(端子)真ちゅう リード線長さ(mm)150 リード線AWG26 材質(スプリング)鉄線 入数1/袋 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
1個
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)