カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • モノタロウ(14)
  • メディアカバーマーケット(910)
  • MULTICOMP(498)
  • KTM(352)
  • RS PRO(250)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(248)
  • StarTech.com(243)
  • SIBATA(柴田科学)(236)
  • Panasonic(パナソニック)(122)
  • BRAND REX(110)
  • サンワサプライ(92)
  • 右下精器製造(91)
  • SPARKFUN(80)
  • MICROCHIP(75)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(71)
  • SP CONNECT(69)
  • ミツビシ(60)
  • コスモスビード(58)
  • イワタツール(51)
  • イトーキ(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「SPC」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ タカチ電機工業SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
材質A1050Pt1.5シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用外部取付足 SFL タカチ電機工業SPCP・SPCM用外部取付足 SFLタカチ電機工業(1件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷
材質ポリカーボネートホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ タカチ電機工業ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6
Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4Bタカチ電機工業
279税込307
1枚
当日出荷
Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシ寸法(幅W×長さL)(mm)65×56板厚(mm)1.2自重(g)8.4
SPCP・SPCM用スペアカバースクリュー SLSシリーズ タカチ電機工業SPCP・SPCM用スペアカバースクリュー SLSシリーズタカチ電機工業
29税込32
1本
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8 タカチ電機工業SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8タカチ電機工業
49税込54
1袋(4個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RPCB-4B用六角スペーサー RPSP タカチ電機工業RPCB-4B用六角スペーサー RPSPタカチ電機工業
239税込263
1袋(4本)
当日出荷
Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質真ちゅう表面処理ニッケルメッキ自重(g)1.8(1本)
SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズ タカチ電機工業SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズタカチ電機工業
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
RPCB-4B用スペーサー取付ビスセット 4本入 タカチ電機工業RPCB-4B用スペーサー取付ビスセット 4本入タカチ電機工業
79税込87
1袋(4本)
当日出荷
RaspberryPi用拡張基板を取付ける際に使用するビスです。RaspberryPi4B拡張基板RPCB-4Bを設置する際、スペーサーRPSP2.5-11と一緒にご利用下さい。
仕様●寸法(M×長さ):M2.5×L4●材質:鉄アズワン品番65-5605-37
Raspberry Pi用 拡張ユニバーサル基板 RPCBシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi用 拡張ユニバーサル基板 RPCBシリーズタカチ電機工業
299税込329
1個
翌々日出荷
Raspberry Pi用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。Raspberry Pi基板に乗せ、拡張部品を自由に取付けてご利用下さい。
材質ガラスエポキシ質量(g)7.9寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)65 × 36 × (板)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
RPCB-4B用六角スペーサー 4本入 タカチ電機工業RPCB-4B用六角スペーサー 4本入タカチ電機工業
249税込274
1袋(4本)
17日以内出荷
RaspberryPi拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。RaspberryPi4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
仕様●材質:真ちゅう●表面処理:ニッケルメッキアズワン品番65-5605-36
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズタカチ電機工業
1台
欠品中
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズタカチ電機工業
1台
欠品中
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズタカチ電機工業
取扱い終了
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)ボディー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズタカチ電機工業
取扱い終了
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)ボディー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)RoHS指令(10物質対応)対応