「bb7.0」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム
色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。
材質アルミ板、アルミ押出材
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABS
色ブラック/ブラック
質量(g)117
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6)
寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130)
表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ
寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65)
難燃性UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付で壁付けが容易です。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水
材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード