10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
1,188 税込1,307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 締付トルク(N・m)カバー:1~2 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り 材質取付ベース用ビス:鉄 ガスケット:黒 タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)130 寸法a(mm)152(底面取付穴) 寸法D(mm)300 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 寸法W(mm)200 保護等級IP65 寸法c(mm)252(底面取付穴) 難燃性UL94HB 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)ABS樹脂 色(カバー)ホワイトグレー アズワン品番3-983-72 対応ボディー色ホワイトグレー 特性防水・防塵開閉式 自重(g)921 有効寸法(幅)(mm)173.2(内部) 有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部) 有効寸法(高さ)(mm)114(内部) 材質(ラッチ)ステンレス
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り 材質取付ベース用ビス:鉄 ガスケット:黒 タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)180 寸法a(mm)152(底面取付穴) 寸法D(mm)300 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 寸法W(mm)200 保護等級IP65 寸法c(mm)252(底面取付穴) 難燃性UL94HB 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)ABS樹脂 色(カバー)ホワイトグレー アズワン品番3-983-74 対応ボディー色ホワイトグレー 特性防水・防塵開閉式 自重(g)1110 有効寸法(幅)(mm)172.5(内部) 有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部) 有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部) 材質(ラッチ)ステンレス
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当) ボディーカラーライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,198 税込6,818
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)