マーキングチョークの普及品。木によく付きます。
材質パラフィン+顔料
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(チョーク)13×110
チョーク打ちと墨打ちが一つになりました。
柱六間分(11m)一気に墨打ちができます。
付属品粉チョーク(白)70g、墨汁(黒)35cc
色チョーク/墨
寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)165×310
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
羽根車内臓。
糸は粉壺の中を、この車に押されながら通過するため
粉チョークが糸に圧着されます。
また、車の回転により常に粉チョークが掻き混ぜられ、
一カ所に固まりにくくなります。
フルオープン構造でメンテナンスが楽になりました。
糸の長さ(m)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)110×45×235
太くて強いなめらかチョーク(ソフトタイプ・キャップ付き)
木材・コンクリート・金属・プラスチック・石材への書き込みに。
3.8mm芯
タイプ替え芯
寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)50×187
1パック(3本)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
快適な書き味の水性チョーク。水を含んだ布などで消して、修正することができます。
用途建築マーキング用。
全長(mm)芯:約90
タイプ替え芯
寸法(幅W×高さH)(mm)0
太さ(mm)芯:水性5.0
工業用チョーク。木材やコンクリートなど、ざらつきや凹凸のあるものへの書き込みに最適です。
平滑で吸水のない面では水消し可能です。
5mm芯
寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)195×55
商品タイプ本体
たっぷり約2倍は使えるビッグサイズ。しかも折れにくい。
溶解温度60℃濡れても消えません。
寸法(Φmm)20×107
関連キーワード