卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。
用途チョークライン用粉チョーク。
材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE
色赤
容量(g)330
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。
完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
マーキングチョークの普及品。木によく付きます。
材質パラフィン+顔料
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(チョーク)13×110
工業用チョーク。木材やコンクリートなど、ざらつきや凹凸のあるものへの書き込みに最適です。
平滑で吸水のない面では水消し可能です。
5mm芯
寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)195×55
商品タイプ本体
保管、管理に便利なハンギング穴付ケースです耐熱、耐水チョーク5mm芯ですビルマーカー専用です
用途ビルマーカー”Buil:Marker”用替芯
材質EVA、ステアリン酸、顔料、ケース:ABS
質量(g)82
2018年トラスコ掲載ページ1 2145
飛び散りにくい重質粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
用途チョークライン用に、チョークライン用
寸法(mm)(ボトル)220×140×265
質量(kg)5
容量(g)5000
快適な書き味の水性チョーク。水を含んだ布などで消して、修正することができます。
用途建築マーキング用。
全長(mm)芯:約90
タイプ替え芯
寸法(幅W×高さH)(mm)0
太さ(mm)芯:水性5.0
1パック(3本)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
太くて強いなめらかチョーク(ソフトタイプ・キャップ付き)
木材・コンクリート・金属・プラスチック・石材への書き込みに。
3.8mm芯
タイプ替え芯
寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)50×187
たっぷり約2倍は使えるビッグサイズ。しかも折れにくい。
溶解温度60℃濡れても消えません。
寸法(Φmm)20×107
関連キーワード