シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。
AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。
[IEC規格]IP65相当
ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。
3方向首振りヘッド。
暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
耐環境性[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス有り
薬液注入の機能を1台に凝縮
高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。
タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
接続形式ホース
入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
関連キーワード