無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1%)です。精密(0.01mL/min単位)で広範(0.1~100mL/min)な流量設定ができます。ポンプヘッドがPTFE製で耐薬品性に優れています。軽量・小型・静音・低振動です。蝶ボルトを手で外すだけで接液部が分解でき、メンテナンスが簡単です。コンセントプラグ付ですのですぐにご使用いただけます。
寸法(mm)110×191×128.1
質量(kg)1.7
電源単相100~240V ±10%(コード長:2m)
制御方式マニュアル運転・オートストップ運転・キャリブレーション
最大吐出量100mL/min
接続Φ4XΦ6ホース
耐環境性IEC規格 IP65相当(防塵・防水)
サービス分類レンタル
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。
移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。
0.01mL単位の精密な流量設定が可能。
軽量・小型・静音・低振動。
操作・メンテナンスが簡単。
消耗品が長寿命。
空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2
周囲温度(℃)0~40
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
接続口径4×6mmΦまたはRc1/8
タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション)
電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付
最大吐出圧力(MPa)0.3
耐環境性IP65相当(防塵・防水)
流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位)
流量0.1~100mL/分
関連キーワード