八幡ねじ

八幡ねじのページです。八幡ねじは、物流/保管/梱包用品/テープ、建築金物・建材・塗装内装用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在78件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社八幡ねじ
所在地〒481-8555 愛知県北名古屋市山之腰天神東18
特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじ

    ワッシャー木用ねじNP

    八幡ねじ(50件のレビュー)
    489税込538
    1パック(180本)ほか
    当日出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
  • コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじ

    コンクリートビス(さら)NP

    八幡ねじ(10件のレビュー)
    499税込549
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    材質表面処理ラスパート
  • 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    160税込176
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ NI(中)

    八幡ねじ(22件のレビュー)
    299税込329
    1パック(108本)ほか
    当日出荷
    オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
    材質表面処理ニッケルめっき
  • ステンレス ばね座金 八幡ねじ

    ステンレス ばね座金

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    144税込158
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオマス袋に入ったばね座金です。
    用途緩み止め用のワッシャーです。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • 板付ナット 八幡ねじ

    板付ナット

    八幡ねじ(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質表面処理三価クロメート
  • モルトフィルター  黒 八幡ねじ

    モルトフィルター 黒

    八幡ねじ(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    300税込330
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    500税込550
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • J型金具 黒 八幡ねじ

    J型金具 黒

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質表面処理塗装
  • ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン蝶ナット Rタイプ 2種 八幡ねじ

    ステン蝶ナット Rタイプ 2種

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    蝶の羽のように加工したナットです。手で締め付けが可能です。ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。材質ステンレス
  • つっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用 八幡ねじ

    つっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用

    八幡ねじ(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
    付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー仕様2バイヨウ
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    159税込175
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビスJS 八幡ねじ

    ミニビスJS

    八幡ねじ(29件のレビュー)
    399税込439
    1パック(113本)ほか
    当日出荷
    木工細工品、内装用の定番として実績があります。
    材質
  • アスファルト用ねじアンカー 八幡ねじ

    アスファルト用ねじアンカー

    八幡ねじ(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2本×5パック)
    当日出荷
    呼び径M10材質SUS410ねじ長さ(mm)70表面処理ダクロ適合材アスファルト
  • ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    167税込184
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ

    六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    150税込165
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • 超低頭 木ねじ ブロンズ(中) 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ブロンズ(中)

    八幡ねじ(19件のレビュー)
    319税込351
    1パック(96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
    材質表面処理ブロンズめっき
  • スリムねじ 八幡ねじ

    スリムねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    600税込660
    1セット(60本×4パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートビス(座付)NP 八幡ねじ

    コンクリートビス(座付)NP

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(200本)ほか
    当日出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    ねじの呼びM4呼び径4材質表面処理ラスパート
  • (ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ

    (ISO)平座金 三価クロメート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    136税込150
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオマス袋に入った平座金です。
    用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • ライズプレート 八幡ねじ

    ライズプレート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
    用途高さを調整するときに使用します。
  • ソーホースブラケット 八幡ねじ

    ソーホースブラケット

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット(2個)
    当日出荷
    一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
    用途作業台などテーブル等の組立て金具です。材質
  • マルチパッキンSタイプ 八幡ねじ

    マルチパッキンSタイプ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(20個×2パック)ほか
    当日出荷
    ハサミでカットできるのでムダなく、ピッタリサイズで使えます。
    用途施工現場のレベル調整に使用します。窓枠のすき間や家具のガタつき防止に。
  • アイアンハンギングフック1 八幡ねじ

    アイアンハンギングフック1

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    棚板や天板の下面につける1連フックです。
    材質アイアン
  • 薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ

    薄板+ナベセムスP-4

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    689税込758
    1箱(80本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
    頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
  • キャスター取付ねじ 八幡ねじ

    キャスター取付ねじ

    八幡ねじ(9件のレビュー)
    149税込164
    1パック(8本)ほか
    当日出荷
    プレートキャスター専用ねじ
    表面処理三価クロメート材質
  • マルチカットビスフレキ付(特用) 八幡ねじ

    マルチカットビスフレキ付(特用)

    八幡ねじ(3件のレビュー)
    879税込967
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
    胴部スクリュー材質十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴
  • マルチカットビス黒 八幡ねじ

    マルチカットビス黒

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    780税込858
    1箱(600本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
    用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    159税込175
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト ZU 八幡ねじ

    アイボルト ZU

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状アイボルト
  • ミニビス フローリングNP 八幡ねじ

    ミニビス フローリングNP

    八幡ねじ(6件のレビュー)
    1,840税込2,024
    1箱(540本)ほか
    当日出荷
    材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。
    用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。材質表面処理クロメートめっき
  • ミニ金具 ニッケル 八幡ねじ

    ミニ金具 ニッケル

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。表面処理ニッケルめっき材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • サウンドガードW50 八幡ねじ

    サウンドガードW50

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。
    用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロステンコーススレットハコ 八幡ねじ

    ゼロステンコーススレットハコ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
  • 六角コーチスクリュー ZU 八幡ねじ

    六角コーチスクリュー ZU

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    889税込978
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
  • ステンRピン 少量パック 八幡ねじ

    ステンRピン 少量パック

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    140税込154
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト、シャフトなどのピン穴に差し込んで、回り止め、抜け止めとして使います。R形中央部が挿入される円筒部の半径に等しいものが適正サイズです。取り付け、取り外しが容易です。ステンレス鋼(SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途ボルト、シャフト、パイプ(Φ12用以下)に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレス鋼(SUS304系)外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ヒルボルト 八幡ねじ

    ステンレス ヒルボルト

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    先端が丸形のボルトフックです。
    用途小物掛けなどに使用。トラスコ品番469-4374材質ステンレスねじ径M5寸法D(mm)25寸法B(mm)53