カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,612)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,617)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(139,999)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス 特厚隅金 丸
八幡ねじ¥1,998~税込¥2,198~1セット(5個)3日以内出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)4.3板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 幅広 内折
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1セット(3個)ほか3日以内出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン金折幅広
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(5個)3日以内出荷材質は鉄です。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)60板厚(mm)3
グリーン金折
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(5個)3日以内出荷材質は鉄です。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)90穴径(Φmm)4.5板厚(mm)2穴数6
アルミ幅広金折ブロンズ
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)3日以内出荷材質はアルミ合金で、ブロンズ色塗装仕上げです。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)5穴数6
アルミ金折ブロンズ
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(5個)3日以内出荷材質はアルミ合金で、ブロンズ色塗装仕上げです。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)4.8板厚(mm)4穴数4
金折
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(2個×5パック)3日以内出荷白、黒の木材にぴったりな製品です。金具が目立たずきれいに仕上がります。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木材同士を垂直に直角に固定する際に使用します。
アイアンハンドル横
八幡ねじ¥899~税込¥989~1セット(2個)3日以内出荷から5日以内出荷用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に材質アイアン色ゴールドブロンズ取付ねじ皿木ねじねじサイズ3.8×25
ハイグリップアジャスター
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(2個×5袋)翌々日出荷から6日以内出荷優れたグリップ性があります。 ロックナット付でゆるみを防止できます。材質/仕上鉄/3価クロメート(ボルト部)、エーテル系ポリウレタン樹脂(底部)
SELECTS 棚取付金具
八幡ねじ¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌々日出荷から3日以内出荷板材と柱をつないで簡単に壁面に棚が製作できます。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。用途壁麺に棚を取り付ける際に使用仕様180材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
SELECTS 2×4材用らくらく取付コーナー2×用
八幡ねじ¥6,998税込¥7,6981セット(20個)翌々日出荷ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。 2X4材用。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。用途棚の棚板の製作などに使用仕様2バイヨウ材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
SELECTS 2×4材用らくらく取付T字2×用
八幡ねじ¥7,998税込¥8,7981セット(20個)翌々日出荷ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。 2X4材用。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。用途棚の棚板の製作などに使用仕様2バイヨウ材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
SELECTS 2×4材用らくらく取付L字
八幡ねじ¥5,998~税込¥6,598~1セット(20個)翌々日出荷から3日以内出荷ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。 2X4材用。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。用途棚の棚板の製作などに使用材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
SELECTS 2×4材用プレート
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981セット(20個)翌々日出荷材質は鉄で、2枚の板を平行につなげる際に使用します。 2X材をジョイントさせる際に。仕様2バイヨウ材質鉄
SELECTS 2×4材用アジャスター
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981セット(8個)3日以内出荷賃貸の物件でも壁に穴を空けずに柱や棚を突っ張る事が出来ます。 鉄製高ナットにプレートが溶接されています。用途つっぱり式の柱や棚の製作に・床面から天井にかけてつっぱり柱を作る際に使用仕様2バイヨウ色マットブラック
SELECTS 2×4材用アジャスター2×用
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981セット(8個)翌々日出荷賃貸の物件でも壁に穴を空けずに柱や棚を突っ張る事が出来ます。 鉄製高ナットにプレートが溶接されています。用途つっぱり式の柱や棚の製作に・床面から天井にかけてつっぱり柱を作る際に使用仕様2バイヨウ色マットホワイト
SELECTS パイプソケット
八幡ねじ¥107税込¥1181袋(2個)当日出荷こだわりの塗装で仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は亜鉛ダイカストで、白および黒の粉体塗装。用途側面から側面へのパイプの設置に使用材質/仕上亜鉛ダイカスト/粉体塗装(白及び黒)
SELECTS 三方面
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)翌々日出荷から4日以内出荷こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。 箱等の底部分の製作に便利。材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
SELECTS 二方面
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)翌々日出荷こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。 箱等の小口製作に便利。材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
SELECTS 2×4材用ねじ金具取付用
八幡ねじ¥2,398税込¥2,6381セット(60本×4袋)翌々日出荷四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。用途2×材を木材に取り付ける際に使用長さ(mm)65材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)太さ(mm)4.2
SELECTS 2×4材用ねじ木材取付用
八幡ねじ¥2,398税込¥2,6381セット(30本×4袋)翌々日出荷四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。用途2×材を木材に取り付ける際に使用長さ(mm)65材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)太さ(mm)4.2
SELECTS 1×4材用ねじ金具取付用
八幡ねじ¥2,398税込¥2,6381セット(80本×4袋)翌々日出荷四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。用途1×材を木材に取り付ける際に使用長さ(mm)32材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)太さ(mm)3.8
SELECTS 1×4材用ねじ木材取付用
八幡ねじ¥2,398税込¥2,6381セット(60本×4袋)翌々日出荷四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。用途1×材を木材に取り付ける際に使用長さ(mm)32材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)太さ(mm)3.8
Ironna 棚受け金具
八幡ねじ¥4,598~税込¥5,058~1セット(4個)翌々日出荷から5日以内出荷好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。 装飾性の高い仕上げです。用途壁面に棚を取り付ける際に使用付属品専用ねじ材質鉄棚受け金具L型棚受け
トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール
八幡ねじ¥359税込¥3951袋(20個)当日出荷仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
Screw,Stainless Steel+Pan Head Sems P-4
八幡ねじ¥779税込¥8571袋(50個)3日以内出荷仕様長さ = 12mmヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = SUSXM7仕上げ = プレーンJIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm
Screw,Stainless Steel+Pan Head Sems P-4
八幡ねじ¥759税込¥8351袋(50個)3日以内出荷仕様長さ = 10mmヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = SUSXM7仕上げ = プレーンJIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm
Screw,Stainless Steel,Pan Machine Screw
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981袋(100個)3日以内出荷仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B1111に適合. ステンレススチール製十字穴マイクロねじ
ミニビスJS
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(565本)4日以内出荷材質にキルド鋼を使用して熱処理済。ネジ径が細い為、下穴不要。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
ステン高ナット 小型
八幡ねじ¥2,998税込¥3,2981パック(5個)3日以内出荷用途おねじに締付け、締結、固定に又ねじの継手用、長さ調節用に使用します。材質ステンレス全幅(mm)19ねじ長さ(mm)50ねじの呼びW1/2
ボルト付き吊足
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481パック(10個)3日以内出荷木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。材質鉄全幅(mm)19ねじ長さ(mm)35表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
防振パッドEPDM
八幡ねじ¥3,598~税込¥3,958~1パック(16個)ほか翌々日出荷生活騒音対応品・機械振動対応の為パックに重量表記あり。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)厚さ(mm)10
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら