5ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
984件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
450税込495
1パック(30本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
補助金具L 八幡ねじ補助金具L八幡ねじ
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級感ある仕上げになっています。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
ステンレス ステー 八幡ねじステンレス ステー八幡ねじ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応材質ステンレスSUS304
多孔式プレート 八幡ねじ多孔式プレート八幡ねじ
359税込395特価
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)6.5、(長穴)11×20板厚(mm)3
棚受け金具用セット 八幡ねじ棚受け金具用セット八幡ねじ
349税込384
1袋(2個)
当日出荷
ガイドがあるため、垂直に取付しやすい構造です。
用途木材を柱に垂直に取りつけるための締結金具材質本体・タッピング:鉄仕様バイ4ヨウ
つっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用 八幡ねじつっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用八幡ねじ
459税込505
1個
当日出荷
市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 取付け高さ1100mmまで。 1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマーシルバー仕様1バイヨウ
ステン 連結かさ釘(箱) 八幡ねじステン 連結かさ釘(箱)八幡ねじ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1個が9連結になっています。
用途波板取付用かさ釘材質SUS304
角回転台 八幡ねじ角回転台八幡ねじ
619税込681
1個
翌々日出荷
上下の天板を間に挟んだベアリングで自在に動かす事が出来ます。
用途回転台として使用します。トラスコ品番362-7186材質厚さ(mm)8.2穴数4縦(mm)74横(mm)74ねじ穴M3穴ピッチ(mm)62ねじ穴数4穴径(mm)7
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)八幡ねじ
270税込297
1パック(6本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
2×4材用L字 八幡ねじ2×4材用L字八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
ステンパイプソケット ネジ付 八幡ねじステンパイプソケット ネジ付八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンスリムねじ 八幡ねじゼロステンスリムねじ八幡ねじ
830税込913
1箱(330本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質表面処理ラスパートゼロステン
きれいに曲る板 ステンレス 八幡ねじきれいに曲る板 ステンレス八幡ねじ
779税込857
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の位置以外でもキレイに曲がる曲げ板です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。
曲板L 八幡ねじ曲板L八幡ねじ
999税込1,099
1セット(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質板厚(mm)2
多孔式幅広プレート 八幡ねじ多孔式幅広プレート八幡ねじ
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)3穴径(Φmm)5、(長穴)11×20
幅広金折 八幡ねじ幅広金折八幡ねじ
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄です。板厚が厚く幅広なので、強い補強ができます。
用途補強金物です。特に強度を要するジョイントに最適です。穴径(Φmm)4.5
アイアンウォールフック8連 八幡ねじアイアンウォールフック8連八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(1個)
当日出荷から4日以内出荷
壁面に取り付けて使用する8連フックです。
Ironna ユニット金具 八幡ねじIronna ユニット金具八幡ねじ
4,798税込5,278
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単にシンプルなラックやテレビ台が制作出来ます。 他のサイズと組み合わせることも可能です。 装飾性の高いマットな仕上げになっています。
用途ラックやテレビ台の制作に使用材質付属品専用ねじ
転造すべりねじ 八幡ねじ転造すべりねじ八幡ねじ
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。 ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。
セット内容PPSナット×1材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂
9mm厚板ドリルねじ(中) 八幡ねじ9mm厚板ドリルねじ(中)八幡ねじ
589税込648
1パック(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。
ねじ径(mm)5材質表面処理3価クロメート
(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ十字穴付皿小ねじ 三価クロメート八幡ねじ
136税込150
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
スポンジグリップ 八幡ねじスポンジグリップ八幡ねじ
329税込362
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面を研磨しているため、グリップ力に優れています。
用途パイプ手摺り緩衝材用に。材質ニトリルゴム(NBR)・ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)215
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
334税込367
1パック(20本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
300税込330
1パック(30本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SIMPSON ダブルシェアハンガー 八幡ねじSIMPSON ダブルシェアハンガー八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(5個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。
用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
木用ねじブロンズ 八幡ねじ木用ねじブロンズ八幡ねじ
750税込825
1セット(8本×5パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
用途主に外装に使用される。材質表面処理ブロンズめっき
万能プレート 八幡ねじ万能プレート八幡ねじ
449税込494
1セット(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。釘穴が15mmピッチでたくさんあけてある為、使用状況に合わせて釘止めが可能です。
用途建築現場での仮止め、補強金物として使用します。穴径(Φmm)3
両面横長アングル 八幡ねじ両面横長アングル八幡ねじ
199税込219
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。板厚(mm)2.5穴径(Φmm)5
ブラケット 八幡ねじブラケット八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
アンティークな雰囲気の棚受けです。
ゴールドサイズSS棚受け金具L型棚受け
ステンクサビNT 八幡ねじステンクサビNT八幡ねじ
399税込439
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。
用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質ステンレスSUS304相当
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(330本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
コンクリートハンガーW3/8 八幡ねじコンクリートハンガーW3/8八幡ねじ
1,698税込1,868
1パック(10個)
当日出荷
用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定しますねじの呼びM6.2材質表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約400(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)39太さ(mm)6.2
平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ平行ピン 公差m6 少量パック八幡ねじ
200税込220
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。種別半ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
ばね座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじばね座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(8個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
高ナット  ユニクロめっき 八幡ねじ高ナット ユニクロめっき八幡ねじ
170税込187
1パック(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート八幡ねじ
136税込150
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10