絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
965件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+バインド小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+バインド小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
+バインド小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+バインド小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじトリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
140税込154
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。 戻り止め効果があります。 耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
155税込171
1パック(14個)ほか
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
ISO 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 生地 (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット ユニクロめっき 八幡ねじ袋ナット ユニクロめっき八幡ねじ
115税込127
1パック(4個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種 八幡ねじ六角ナット 三種八幡ねじ
145税込160
1パック(6個)ほか
3日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 二種  三価クロメート 八幡ねじ六角ナット 二種 三価クロメート八幡ねじ
145税込160
1パック(6個)ほか
3日以内出荷
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 二種  ユニクロめっき 八幡ねじ六角ナット 二種 ユニクロめっき八幡ねじ
145税込160
1パック(6個)ほか
3日以内出荷
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート八幡ねじ
168税込185
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
セイフティーフック B型 八幡ねじセイフティーフック B型八幡ねじ
189税込208
1個
当日出荷から翌日出荷
脱着が容易です。サイズは呼び径です。
用途チェーンの連結など、取り外しが必要な場所に使用。材質スチール、表面処理:ユニクロ
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
334税込367
1パック(20本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
267税込294
1パック(20本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
334税込367
1パック(20本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ
350税込385
1パック(10本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
太メ釘(袋) 八幡ねじ太メ釘(袋)八幡ねじ
399税込439
1セット(40本×5パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ヘキサプレートSD 八幡ねじヘキサプレートSD八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個)
3日以内出荷
(財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。 柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。 板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。
用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。材質表面処理スーパーダイマ
フォームタイ3型セット 八幡ねじフォームタイ3型セット八幡ねじ
899税込989
1セット(5個)
11日以内出荷
本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。 段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
チャームカスガイ 八幡ねじチャームカスガイ八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(5個×5パック)ほか
3日以内出荷
金物がV字で木材に打込みやすくフラットに収めることができます。
用途柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。材質表面処理クロメートめっき
タルキック2 八幡ねじタルキック2八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(20個×3パック)
3日以内出荷
ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。材質表面処理プロイズ
セパレーター B 八幡ねじセパレーター B八幡ねじ
919税込1,011
1セット(10本×2パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
品質の安定した高炉材を使用しています。 通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。 実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
スリムプレート 八幡ねじスリムプレート八幡ねじ
2,698税込2,968
1セット(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
金物本体の巾が25mmのため真壁など狭い箇所での施工に効果的です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
スプリングワッシャー角座金 八幡ねじスプリングワッシャー角座金八幡ねじ
999税込1,099
1セット(5枚×5パック)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認できます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。材質表面処理クロメートめっき
カラーSカン 八幡ねじカラーSカン八幡ねじ
359税込395
1セット(3本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高い特殊カラーのSカンです。 色はマットブラック・マットブラウン・ヴィンテージホワイトの3色です。
用途装飾用として使用します。材質鉄(塗装)
Z山形プレート 八幡ねじZ山形プレート八幡ねじ
999税込1,099
1セット(10個)
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Z座金付ボルト 八幡ねじZ座金付ボルト八幡ねじ
739税込813
1個
3日以内出荷
Zマーク表示金物の座金付きボルトです。
用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
Z丸カスガイ(箱) 八幡ねじZ丸カスガイ(箱)八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(50本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途木造住宅用接合金物です。材質表面処理クロメートめっき
SIMPSON タイプレート 八幡ねじSIMPSON タイプレート八幡ねじ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
3日以内出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
用途木材と木材を釘で留める際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ステアケースアングル 八幡ねじSIMPSON ステアケースアングル八幡ねじ
7,798税込8,578
1セット(10個)
当日出荷
側板へのキザミ加工は不要です。
用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4材用便利プレート 八幡ねじ2×4材用便利プレート八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(20枚)
3日以内出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
PEEK平座金 八幡ねじPEEK平座金八幡ねじ
1,998税込2,198
1パック(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
RENY六角穴付ボルト 八幡ねじRENY六角穴付ボルト八幡ねじ
559税込615
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。種別全ねじ材質RENY頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンパイプソケット ネジ付 八幡ねじステンパイプソケット ネジ付八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスソケット 八幡ねじステンレスソケット八幡ねじ
1,098税込1,208
1セット(2個×4パック)
3日以内出荷
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 八幡ねじソケット八幡ねじ
949税込1,044
1セット(2個×5パック)ほか
3日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質亜鉛ダイカスト
ゲンコ(通) 八幡ねじゲンコ(通)八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
タピックススリム黒NP 八幡ねじタピックススリム黒NP八幡ねじ
1,260税込1,386
1セット(135本×2パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理ラスパートブラック
ステンレスタピックススリム 八幡ねじステンレスタピックススリム八幡ねじ
900税込990
1セット(8本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンコーススレッド 八幡ねじゼロステンコーススレッド八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(40本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)材質表面処理ラスパートゼロステンRoHS指令(10物質対応)対応