径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。
用途木と木をつなぐときに使用。
トラスコ品番467-8400
材質鉄、三価ブラックめっき
形状コの字型
寸法d(mm)2
長さL(mm)43
高さH(mm)12.5
表面処理三価ブラックめっき
内寸(mm)39
1パック(34本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
木材のタテ目・ヨコ目にも簡単にツライチ施工ができ、外壁の取付が簡単です。
三角線で製造されているため、ノミによる座堀作業が不要になり、作業効率がアップします。
打ち込み作業の際に片外れがなく、シーソーになりにくいです。
用途木材の締結に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
リング形状により抜けにくいです。
用途大引きと束小屋梁と小屋束などに使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
金物がV字で木材に打込みやすくフラットに収めることができます。
用途柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
関連キーワード