SELECTS補助金具専用の木ねじです。
材質は鉄で、白及び黒の粉体塗装、金ブロンズめっき。
SELECTS補助金具専用の木ねじです。
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・金ブロンズめっき
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途カメラ関係や精密機器などに使用します。
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運び・常備に便利なねじセットです。さら小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。
セット内容さら小ねじ M3×12(10)さら小ねじ M3×14(10)さら小ねじ M3×16(10)さら小ねじ M3×18(10)さら小ねじ M4×14(10)さら小ねじ M4×16(10)さら小ねじ M4×18(10)さら小ねじ M4×20(10)さら小ねじ M5×16(10)さら小ねじ M5×18(10)さら小ねじ M5×20(10)さら小ねじ M5×30(10)六角ナット M3(10)六角ナット M4(10)六角ナット M5(10)六角ナット M6(10)ワッシャー 3×7×0.5(20)ワッシャー 4×9×0.8(20)ワッシャー 5×10×1.0(20)ワッシャー 6×12.5×1.6(20)
規格ねじ部品:JIS規格準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。フラットバーでとても硬く、補強や棚受けとして使いやすいです。板の両面にさらザクリがしてある為、サラ木ねじやサラタッピングねじで両面どちら側からでも取付けができます。
用途棚受け、または補強金物として使用します。
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。
白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
用途蓋のついた箱や開き棚の製作に使用
こだわりの塗装で仕上げた装飾性の高い金具です。
材質は亜鉛ダイカストで、白および黒の粉体塗装。
用途側面から側面へのパイプの設置に使用
材質/仕上亜鉛ダイカスト/粉体塗装(白及び黒)
こだわりの塗装で仕上げた装飾性の高い金具です。
材質は亜鉛ダイカストで、白および黒の粉体塗装。
用途壁面へのパイプの設置に使用
材質/仕上亜鉛ダイカスト/粉体塗装(白及び黒)
寸法(mm)19
関連キーワード