1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八幡ねじサウンドミュート20
エコ商品
外に音を漏らさず、中に音を入れない!より薄い厚みで優れた遮音性能を発揮!。様々な生活音に対応します。特に高音域に対しての遮音効果が高く、室内での会話やペットの鳴き声の外への音漏れや、外部からの騒音の遮断に効果があります。遮音効果の他にも機能性が高く、高い断熱効果があり使いやすい製品です。900Hzから8000Hzの音域をカバーします。熱伝導率の良いPET繊維を使用しており、住宅用の高性能断熱材と同等以上の断熱性能です。熱伝導率0.034[w/(m・k)]。着火しても燃え広がりにくい素材のため、安心して室内で使用することができます。材質にリサイクル材を使用することで環境にも配慮した商品です。厚さ20mmと薄く、カッターやハサミで簡単に加工できます。
用途室内で使用。生活音の遮音、外部からの騒音の遮断に。 材質吸音層:PET樹脂、遮音層:熱可塑性樹脂 寸法(mm)900×600 使用推奨温度範囲(℃)約-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)