541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60本×4パック)ほか
600 税込660
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(6本×5パック)ほか
650 税込715
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

八幡ねじステンレスサッシ木ねじ
エコ商品
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。 材質ステンレス(SUSXM7) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

八幡ねじゼロステンコーススレッド
エコ商品
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など) 材質 表面処理ラスパートゼロステン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80本×5パック)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八幡ねじ超低頭 木ねじ ニッケル
エコ商品
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。 材質 表面処理ニッケルめっき 頭部形状超低頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。 材質 表面処理ブロンズめっき 頭部形状超低頭
1セット(20本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 呼び3.5 表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
1セット(16本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ白
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。 材質 呼び3.8 表面処理ユニクロめっき
1セット(18本×5パック)ほか
750 税込825
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
用途主に外装に使用される。 材質 表面処理ブロンズめっき
1セット(8本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

八幡ねじマルチスリムねじ
エコ商品
特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。 材質 表面処理ゼロクロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(130本×4パック)ほか
1,920 税込2,112
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ黒
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理塗装
1セット(16本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(60本×2パック)ほか
860 税込946
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質 表面処理ラスパートゼロステン
1箱(250本)ほか
830 税込913
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(220本×2パック)ほか
2,360 税込2,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本 材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー 仕様2バイヨウ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。 材質 十字穴番号3 種類P=3(SW、W付) 表面処理ユニクロめっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴
1パック(4本)
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

八幡ねじEGガセット
筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるため、省スペースで設置できます(内取付けの場合)。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 ビスの先端はドリルタイプのためスムーズに木材に取付けられます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
1セット(5個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。 段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
1セット(5個)
899 税込989
3日以内出荷

予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドがあるため、垂直に取付しやすい構造です。
用途木材を柱に垂直に取りつけるための締結金具 材質本体・タッピング:鉄 仕様バイ4ヨウ
1袋(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角ボルトW3/8X25(1本)、ナットW3/8(1個)、ワッシャーM10X22X1.6(1個)のセットになります。
用途マルチアングルを組み立てる際に使用します。 材質 呼び径【ナット】W3/8【ワッシャー】M10【六角ボルト】W3/8 ボルト長さ(mm)【六角ボルト】25 表面処理溶融亜鉛めっき ワッシャー外径(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)1.6
1セット(10個)
699 税込769
3日以内出荷

壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 取付け高さ1100mmまで。 1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本 材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー シルバー 仕様1バイヨウ
1個
459 税込505
当日出荷

マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。 材質 幅(mm)23 厚さ(mm)2.3 全長(mm)34 表面処理三価クロメート
1セット(2パック×10個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチオン電着塗装(黒)のためサビに強く、キズがつきにくいです。 2×4材や4×4材にキャスターを取り付けられます。
用途ウッドデッキや棚など、2×4材で作ったものにキャスターを取り付けるときに使用します。 材質 表面処理カチオン電着塗装
1セット(4個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

蝶の羽のように加工したナットです。手で締め付けが可能です。ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。
用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。 材質ステンレス
1セット(2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質はスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。吸盤にパーツフックなどを同時に2つ取り付けられる。タイルなどの凹凸のない平らな面に使用。
寸法(mm)マスコット35 アズワン品番68-9555-26
1セット(5個)
598 税込658
6日以内出荷

材質は吸盤がスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。クリップはアクリルスチレン、透明部分はアクリル。吸盤にクリップを装着したタイプ。凹凸のないガラスや鏡に使用。
アズワン品番68-9555-55
1セット(5個)
1,048 税込1,153
6日以内出荷

材質はポリエチレンタレフタレートで、色は透明。化粧合板などの、吸盤の取付けができない材質・場所に補助部品として使用できます。凹凸のないガラスや鏡に使用。
サイズ補助版60 アズワン品番68-9555-51
1セット(5パック×2個)
848 税込933
6日以内出荷

SELECTS補助金具専用の木ねじです。 材質は鉄で、白及び黒の粉体塗装、金ブロンズめっき。 SELECTS補助金具専用の木ねじです。
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・金ブロンズめっき
1セット(30本×5袋)ほか
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質は吸盤がスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。クリップはアクリルスチレン、透明部分はアクリル。吸盤にクリップを装着したタイプ。凹凸のないガラスや鏡に使用。
アズワン品番68-9555-54
1セット(5個)
1,048 税込1,153
6日以内出荷

材質はポリエチレンタレフタレートで、色は透明。化粧合板などの、吸盤の取付けができない材質・場所に補助部品として使用できます。凹凸のないガラスや鏡に使用。
サイズ補助版40 アズワン品番68-9555-50
1セット(5パック×2個)
848 税込933
6日以内出荷

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。 材質 表面処理特殊めっき
1箱(600本)ほか
780 税込858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。 材質ステンレスSUS410 呼び2(2.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本×5パック)ほか
800 税込880
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質はポリエチレンタレフタレートで、色は透明。化粧合板などの、吸盤の取付けができない材質・場所に補助部品として使用できます。凹凸のないガラスや鏡に使用。
サイズ補助版80 アズワン品番68-9555-52
1セット(5パック×2個)
1,048 税込1,153
6日以内出荷