ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質鉄
表面処理ラスパートゼロステン
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)
材質鉄
表面処理ラスパートゼロステン
RoHS指令(10物質対応)対応
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
材質は鉄でユニクロめっき。コーススレッドに比べ1.5倍のねじり強さです。高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。先端特殊形状により木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。ドライバー3番。
用途木部の節や堅木に。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
材質は鉄でユニクロめっきです。フラットバーでとても硬く、補強や棚受けとして使いやすいです。板の両面にさらザクリがしてある為、サラ木ねじやサラタッピングねじで両面どちら側からでも取付けができます。
用途棚受け、または補強金物として使用します。
材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。
材質鉄
長さ(mm)18
呼び3.8
表面処理ユニクロめっき
特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。
材質鉄
表面処理ゼロクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード