材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)1
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
用途板のつなぎや箱のつなぎに
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
用途ジョイント補強、家具の転倒防止などにしようします。
RoHS指令(10物質対応)対応
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
I字型の連結補助金具です。
ブロンズ仕上げで装飾用にも最適です。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。
材質鉄(ブロンズめっき)
色茶
既存の特厚金折れ(16mm)より巾が3mm広くなっており、より強固にものを固定できます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
幅(mm)19
表面処理三価クロメート
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
板厚(mm)3
穴数4
材質は鉄で表面は塗装がしてあります。白、黒の木材にピッタリです。金具が目立たずキレイに仕上がります。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴数4
板厚(mm)1.1
関連キーワード