「六角穴付ボルト 12.9」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
種別全ねじ
材質/仕上SCN435/黒酸化被膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
材質/仕上SCN435/黒酸化被膜
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
六角スパナで締め付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
用途六角ボルトより強度が必要な締結に。
トラスコ品番267-8587
材質SCM435相当、表面処理:黒色酸化被膜
ねじピッチ(mm)1.75
寸法L(mm)190
寸法d(mm)M12
ねじ長さ(mm)36
ねじ径(mm)M12
角対辺寸法(mm)10
頭部径(Φmm)18
首下長(mm)190
頭部高さ(mm)12
穴深さ(mm)(六角)6
強度区分12.9
1袋(3本)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
関連キーワード