材質は鉄でユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)5.2
板厚(mm)4.5
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(mm)2
穴径(Φmm)4
穴数4
材質SUS304
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)4
既存の特厚金折れ(16mm)より巾が3mm広くなっており、より強固にものを固定できます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
幅(mm)19
表面処理三価クロメート
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
板厚(mm)3
穴数4
関連キーワード