カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • 大阪魂(295)
  • 日産ネジ(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • 栃木屋(11)
  • RS PRO(4)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 互省製作所(2)
  • シグマ光機(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 由良産商(2)
  • Avail(アベイル)(2)
  • TRUSCO(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • ハイロジック(1)
  • SYS(シブタニ)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「組込みねじ 黒」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
30,040税込33,044
1ケース(8000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上、黒色外観のため、三価黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
33,930税込37,323
1ケース(13000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
18,060税込19,866
1ケース(4000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
±なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ±なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
27,140税込29,854
1ケース(5000個)ほか
4日以内出荷
±穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラック厚さt1(mm)平座金:0.8RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理黒色亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
959税込1,055
1袋(3本)
当日出荷
六角スパナで締め付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
用途六角ボルトより強度が必要な締結に。トラスコ品番267-8587材質SCM435相当、表面処理:黒色酸化被膜ねじピッチ(mm)1.75寸法L(mm)190寸法d(mm)M12ねじ長さ(mm)36ねじ径(mm)M12角対辺寸法(mm)10頭部径(Φmm)18首下長(mm)190頭部高さ(mm)12穴深さ(mm)(六角)6強度区分12.9
ねじカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら