カテゴリ

  • 建築金物(263)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(1,486)
  • RS PRO(721)
  • エスコ(557)
  • Festo(447)
  • 大阪魂(426)
  • LAMP(スガツネ工業)(304)
  • CKD(197)
  • ハーフェレ(196)
  • プロトブレンボ(180)
  • 第一測範(152)
  • TOSO(148)
  • 水本機械製作所(146)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(140)
  • ヤスダインテリアサプライ(138)
  • ケルヒャー(129)
  • 福井金属工芸(121)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(106)
  • マキシンコー(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(89)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso ネジ」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき)八幡ねじ
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・ナット・ワッシャー・ばね座金のセットです。
用途各種部品の取付などに。表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
15,230税込16,753
1ケース(2400本)ほか
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
17,330税込19,063
1ケース(2400本)ほか
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
15,040税込16,544
1ケース(1200本)ほか
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
16,300税込17,930
1ケース(2400本)ほか
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
67,610税込74,371
1ケース(8000本)ほか
6日以内出荷
一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイストラップ 八幡ねじステンアイストラップ八幡ねじ
699税込769
1セット(5個)
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンリング 八幡ねじステンリング八幡ねじ
1,398税込1,538
1セット(3個)ほか
3日以内出荷
シンプルなステンレス製リングです。
用途ロープ、チェーンの端末などに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
プレートフック 八幡ねじプレートフック八幡ねじ
2,098税込2,308
1セット(5個)
3日以内出荷
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドパット 八幡ねじダイヤモンドパット八幡ねじ
2,098税込2,308
1セット(3個)
3日以内出荷
リングの溶接部分はプレスで押してあり、裏溶接が施されている。
用途物を吊り下げる為の金具として使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンDリング 八幡ねじステンDリング八幡ねじ
849税込934
1セット(5個)
3日以内出荷
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンロングアイプレート 八幡ねじステンロングアイプレート八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンラウンドプレートフック 八幡ねじステンラウンドプレートフック八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
角ナット 八幡ねじ角ナット八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(5パック×10個)
3日以内出荷
マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。材質幅(mm)23厚さ(mm)2.3全長(mm)34表面処理三価クロメート
ステンアイプレ-ト 八幡ねじステンアイプレ-ト八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(3個)
3日以内出荷
ロープ、チェーンの端末などに使用。
用途木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレス穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCリンクバネ付 八幡ねじステンCリンクバネ付八幡ねじ
2,698税込2,968
1セット(5個)
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途チェーンの連結に使用。材質ステンレス幅(mm)16全長(mm)38適合径(Φmm)【使用可能な相手材】5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)4
ステンSカンばね付 八幡ねじステンSカンばね付八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
引っ掛け部分にバネつきロックがついているのできで落ちにくい。
用途チェーンの連結に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
角ナット超低頭キャップセット 八幡ねじ角ナット超低頭キャップセット八幡ねじ
2,798税込3,078
1セット(2パック×10個)
3日以内出荷
マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。材質幅(mm)23厚さ(mm)2.3全長(mm)34表面処理三価クロメート
ステンナット付きカラビナ 八幡ねじステンナット付きカラビナ八幡ねじ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。材質ステンレス高さ(mm)99最大使用荷重220横幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)14
ステンリング 八幡ねじステンリング八幡ねじ
699税込769
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンの端末などに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン ロープガイド 八幡ねじステン ロープガイド八幡ねじ
5,498税込6,048
1セット(5個)
3日以内出荷
シーブ(車)は真鍮鋳物製。ロープを使用。
用途壁に取り付け、ロープ用ガイドとして使用。材質ステンレス/真鍮使用ロープ径(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ穴(Φmm)3.5
リングプレート 八幡ねじリングプレート八幡ねじ
2,298税込2,528
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
(板)アイストラップ 八幡ねじ(板)アイストラップ八幡ねじ
779税込857
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
オープンパッドアイ 八幡ねじオープンパッドアイ八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(5個)
3日以内出荷
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンラウンドプレート 八幡ねじステンラウンドプレート八幡ねじ
2,098税込2,308
1セット(5個)
3日以内出荷から7日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途木部にプレートをビスで止め、ロープやチェーンなどを止める。材質ステンレス穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
アイフック 八幡ねじアイフック八幡ねじ
4,198税込4,618
1セット(5個)
3日以内出荷
鍛造品です。外れ防止のスナップ付。
用途中重量物を吊り下げるのに使用。材質幅(mm)50高さ(mm)102最大使用荷重300表面処理ユニクロめっき内径(mm)19開口幅(mm)18.5
ステンラウンドプレートボルト 八幡ねじステンラウンドプレートボルト八幡ねじ
2,098税込2,308
1セット(3個)
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープやチェーンなどを止める。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイプレート自在 八幡ねじステンアイプレート自在八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(3個)ほか
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途物を吊り下げる為の金具として使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
多孔式ミニアングル(片面) 八幡ねじ多孔式ミニアングル(片面)八幡ねじ
13,980税込15,378
1セット(5個)
3日以内出荷
一回り小さい軽量L型ブラケットです。
用途UBボルト(P38)のピッチに合わせている為、配管の支持に使用できます。材質幅(mm)95高さ(mm)95表面処理ステンめっき板厚(mm)3.2
マルチブラケット(ドブメッキ) 八幡ねじマルチブラケット(ドブメッキ)八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。材質表面処理溶融亜鉛めっき
マルチ金具(ドブメッキ) 八幡ねじマルチ金具(ドブメッキ)八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(5個)
3日以内出荷
組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途U-38用とL-40用の接続金具です。材質表面処理溶融亜鉛めっき板幅(mm)36
多孔式三角アングル(片面)ドブ 八幡ねじ多孔式三角アングル(片面)ドブ八幡ねじ
6,798税込7,478
1セット(2個)
3日以内出荷
ステーが溶接されており、L型ブラケットより丈夫です。2辺が同じ長さなので上下左右どちらの向きにも使用可能です。
用途壁面の配管支持に使用するブラケットです。材質幅(mm)300高さ(mm)300表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)3.2
マルチボルトセット 八幡ねじマルチボルトセット八幡ねじ
699税込769
1セット(10個)
3日以内出荷
六角ボルトW3/8X25(1本)、ナットW3/8(1個)、ワッシャーM10X22X1.6(1個)のセットになります。
用途マルチアングルを組み立てる際に使用します。材質呼び径【ナット】W3/8【ワッシャー】M10【六角ボルト】W3/8ボルト長さ(mm)【六角ボルト】25表面処理溶融亜鉛めっきワッシャー外径(mm)22ワッシャー厚さ(mm)1.6
マルチブラケット ユニクロめっき 八幡ねじマルチブラケット ユニクロめっき八幡ねじ
2,298税込2,528
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、およびW3/8。
用途アングルL-40用の接続金具です。材質表面処理ユニクロめっき
マルチ金具  三価クロメート 八幡ねじマルチ金具 三価クロメート八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(4個)ほか
3日以内出荷
組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途U-38用/L-40用の接続金具です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
マルチエンドキャップ 八幡ねじマルチエンドキャップ八幡ねじ
2,298税込2,528
1セット(5パック×2個)
3日以内出荷
部材の端面にはめこむだけで簡単に取付けができる。
用途怪我や事故の防止の為に使用するマルチエンドキャップ。材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
マルチフラットバー 3.0 八幡ねじマルチフラットバー 3.0八幡ねじ
4,998税込5,498
1セット(5個)
3日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質幅(mm)19厚さ(mm)3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)6.2穴長さ(mm)22
マルチフラットバー 3.2 八幡ねじマルチフラットバー 3.2八幡ねじ
5,998税込6,598
1セット(5個)
4日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質幅(mm)36厚さ(mm)3.2全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)11穴長さ(mm)40
マルチアングル 3.2 八幡ねじマルチアングル 3.2八幡ねじ
3,798税込4,178
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)3.2穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
Uカナグ 3.2(900) 八幡ねじUカナグ 3.2(900)八幡ねじ
7,198税込7,918
1セット(4個)
3日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質幅(mm)38厚さ(mm)3.2全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)11穴長さ(mm)40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら