「パイプやぐら」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等
適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25
許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)
付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ
全長(m)2.5/1.35(収納時)
パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7
フック取付部寸法(mm)23×50
材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)
仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。
又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。
Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2
許容荷重(t)1
1セット(3個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード