絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステレオマイクアンプ ワンダーキットステレオマイクアンプワンダーキット(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。
種類工作キット適合(入力マイク)ダイナミック/コンデンサ電源電圧(V)DC8~12入出力2ch(ステレオ)出力レベルラインレベル利得(dB)電圧/約220倍(+47)固定待機電流約10mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×66×17
ピンポンチャイムキット ワンダーキットピンポンチャイムキットワンダーキット(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類工作キット出力スピーカー 8Ω電源電圧(V)DC12(DC5~16可)動作電流(mA)約10(DC12V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×50×16
電子ビックリ箱2キット ワンダーキット電子ビックリ箱2キットワンダーキット(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
9Vの電池で約240Vの高電圧を発生させるキットです。(約240Vといっても発生時間が0.04mSと短いため、人体に対する危険はありません。冬にセーターを脱いだ時に起きる静電気同様に安全です)箱の金属部分を触るとビリッ!ときてビックリします。
種類工作キットケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)77×42.5×22仕様(端子間発生電圧)最大約240V、(高電圧発生時間)約0.04ms、(高電圧発生周期)約30ms電源電圧(V)DC9動作電流(mA)約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×20.5×17
金属探知機2 ワンダーキット金属探知機2ワンダーキット(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
高感度の丸形基板センサー部に金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。マイクロコントローラ採用により、金属発見時の音を色々変更することが出来ます。対象金属は磁性体、非磁性体を問わず検出できます。
仕様検出音響用小型スピーカ搭載全長(mm)147電源006P乾電池(別売)、または9V外部電源(別途ご用意ください)表示電源表示+検出レベル表示3点電源電圧(V)9消費電流(mA)20ハンドル寸法(mm)75コイル径(mm)直径:70
ハイパワーサイレン2 ユニット ワンダーキットハイパワーサイレン2 ユニットワンダーキット(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
発音体の中に発振回路基板が内蔵されているので、電源を接続するだけで、すぐに音を鳴らすことができます。DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させることができます。
種類その他外形寸法(mm)Φ33×H33(突起物含まず)電源電圧(V)DC12(DC1.5~14可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
マルチサイレンキット ワンダーキットマルチサイレンキットワンダーキット
2,698税込2,968
1個
当日出荷
4個のボリュームの調整で、いろんなサイレン音を作り出せるサウンドエフェクト・ジェネレータキットです。基板上のスイッチにより「方形波」入力に切り替えて「ピーポー」音、「三角波」入力に切り替えて「ウーウー」音を作り出すことができます。音の変化を楽しみながら「発振」の基本回路を学ぶこともできるキットです。また、タイマー付きですので外部からトリガをかけて鳴らすこともできます。センサーなどの検知音としての利用も可能です。
種類工作キット出力スピーカ8Ω電源電圧(V)DC9 (DC4.5~12可)タイマー設定約0.1~10秒動作電流(mA)約150待機電流約10mA以下基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×67×18
暗証番号リレー2【キット】 ワンダーキット暗証番号リレー2【キット】ワンダーキット
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
キーボードで暗証番号入力してリレーとサーボモーターが動く!暗証番号を押すことで設定した時間、リレーやサーボモーターを動作させることができる制御基板です。リレー接点出力、FET(オープンドレイン)出力で「電磁ロック:ソレノイド」など最大3Aまでの機器を接続して動作させることができます。また、サーボモーター制御出力も搭載しているのでサーボモーターを使用した機構も簡単に組み込むことができます。サーボモーター(ラジコン用小型サーボモーター)の回転位置を施錠時、開錠時それぞれ別々に設定できるので環境に応じたロック機構を構築することができます。暗証番号を入力してON、タイマーを使わず、スイッチ(Lock)操作でOFFもできるので、機器の電源ONを暗証番号で管理する使い方もできます。電源電圧:標準 DC5V(4.8~6.0V可)※単4×4電池ボックス付属動作電流:約 50mA ~ 5A※サーボモーター、接続する機器によって変化します待機電流:30μA以下キー入力:・キーボード(3×4 / 12キー)・配線長:約30cmセンサー入力:接点入力(CN2) 1系統※マグネットセンサー(別売)を取り付けることで、その状態を見てドアが閉じられていることを確認してロック状態にすることができます。リレー接点出力:リレー接点(C接点)1系統 (負荷電圧 125VAC/30VDC、負荷電流 3A)サーボモーター制御出力:1系統・電源(基板の電源電圧と同じ、電流は2Aまで)・パルス幅(約700μs~2300μs)中心約1500μs・パルス周期 約20ms※一般的なラジコン用小型サーボモーターが使用できますサーボモーター制御パルス幅設定:半固定抵抗で設定・開錠時(VR2)約700μs~2300μs・施錠時(VR3)約700μs~2300μs※対応する制御パルス幅はサーボモーターの種類によって異なりますオープンドレイン出力(CN5):最大3Aタイマー:約2秒~22秒(開錠時間設定)圧電ブザー出力:各種動作時発音暗証番号登録数:1件(1~7桁)ワンタイム暗証番号登録数:1件(1~7桁)通常登録と別に設定できます。番号は”0”から始まる最大7桁の数値となります。暗証番号の誤入力許容:4回まで※4回目、間違った時点で20秒間、キー操作を受け付けなくなります基板サイズ:50.8(W)×89.2(D)×15(H)mm※値はキーボードの分を含みません。
10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組) ワンダーキット10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組)ワンダーキット(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ高音質スピーカーユニット付属全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m質量(kg)4.0(1台)形式スリットバスレフ型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265インピーダンス定格入力25W(最大入力:40W)
早押し判定キット用リレーボードキット ワンダーキット早押し判定キット用リレーボードキットワンダーキット
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。電源電圧:DC12V (DC9~15V可)動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)リレー搭載数:4リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります基板サイズ :W104×D69×H22mm
プチロボ MS3L ワンダーキットプチロボ MS3Lワンダーキット(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
ハトメ3Φ×4MM ワンダーキットハトメ3Φ×4MMワンダーキット
28税込31
1個
当日出荷
プチブラケット付属のハトメ
寸法(mm)Φ3×4
電池ボックス(単3×1用) ワンダーキット電池ボックス(単3×1用)ワンダーキット
269税込296
1個
当日出荷
プチロボLをはじめ各種ロボットや機器への組込みに適した電池ボックス(単3×1用)アルミパーツへの取り付けは別売のプッシュリベット2642を使用します。
ICオルゴールキット ワンダーキットICオルゴールキットワンダーキット(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可)連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時)動作電流(mA)0.03(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
タッチセンサー2キット ワンダーキットタッチセンサー2キットワンダーキット(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
センサーの金属板に手、指などの人体の一部を触れる事によって生じる微少な静電容量変化を検出してリレーを動作させます。センサー感度は調整可能で、リレーの動作モードも4種から選択することができます。ブザー付きなので、センサーの検出を音で知ることも可能です。
種類工作キット接点構成1c接点(端子台は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC5(DC4.5~6可)タイマー時間約1~14秒動作モード4種(シンクロ、ホールド、サイクリック、タイマー)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約80待機電流約0.5mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×22
スーパーメロディICキット ワンダーキットスーパーメロディICキットワンダーキット(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キットLED6灯バーLED(点灯パターン4種)出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
早押し判定2 ワンダーキット早押し判定2ワンダーキット(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類工作キット仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2)表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤)入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません動作電流(mA)最大15待機電流約3~5mA音声出力スピーカ出力(8Ω)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
人体赤外線センサ 基板完成品 ワンダーキット人体赤外線センサ 基板完成品ワンダーキット(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
人体の発する赤外線を検知してリレーが動作します。検知タイマーはリレーをON し続けられるリトリガ方式を採用しています。
種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)DV6(DC4.5~6可)タイマー時間約1~11秒動作モード1種(タイマー)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約90待機電流約1.3mA感知距離(m)約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メイン/54×94×24、センサー/43×23×25
におい探知機キット ワンダーキットにおい探知機キットワンダーキット
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
臭気に反応するニオイ探知機 臭気を含んだガスに反応するセンサーを搭載し、ニオイを検知すると4個の検出レベルLEDとブザー音でお知らせします。 マイクロコントローラを搭載し、センサーが必要とする安定化時間の終了検出や環境ごとに異なるセンサー基準値の補正処理を行います。
仕様安定時平均時間(電源ONから安定待ち期間を過ぎた状態)20mAその他検出音ブザー搭載表示LED/センサー安定状態表示+検出レベル4点寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×100×33電源電圧(V)9 006P乾電池、または9外部電源(※乾電池および電源は別売です)消費電流(mA)電源ON時 40
フィラメントLEDモジュール(白色) ワンダーキットフィラメントLEDモジュール(白色)ワンダーキット
569税込626
1個
7日以内出荷
フィラメント電球のように光るLEDモジュール フィラメント電球のような自然な発光が特徴のLED電球です。DC12Vで発光するのでACアダプターなどを電源として使用できます。電飾や間接照明などに最適です。
外形(mm)Φ10×39電源電圧(V)12 (極性方向なし)発光色白色消費電流(mA)約120色温度(K)5500~7500
電球色のフィラメントLEDモジュール ワンダーキット電球色のフィラメントLEDモジュールワンダーキット
569税込626
1個
7日以内出荷
フィラメント電球のように光るLEDモジュール フィラメント電球のような自然な発光が特徴のLED電球です。DC12Vで発光するのでACアダプターなどを電源として使用できます。電飾や間接照明などに最適です。
外形(mm)Φ10×39電源電圧(V)DC12 (極性方向なし)発光色電球色消費電流(mA)約120色温度(K)2700~3000
9軸センサーモジュール ワンダーキット9軸センサーモジュールワンダーキット
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
BNO055を搭載した姿勢センシングモジュール BoschSensortec社製のスマートセンサーBNO055を搭載した加速度3軸/ジャイロ3軸/磁気コンパス3軸を計測できる姿勢センシングモジュールです。BNO055は、ArmCortex-M0マイコンを内蔵し、3方向の加速度測定(静止中の重力加速度や加減速時の加速度の測定)、3軸の回転方向の測定(基板を中心に回転する動作を測定)、3軸の磁気コンパス(3方向の磁力の強さを測定)が可能です。 本ボードは3.3~5Vの電源で動作し、測定したデータはI2CとUARTのいずれかのインターフェースを使ってデジタル値で出力することができます。ボード上にはヘッダーピン(4ピン、2ピン)の取り付け穴が用意されているので、付属するヘッダーピンをはんだ付けすることでプリント基板やブレッドボードに接続できます。
仕様【測定データ】加速度 3軸:各軸最大±16g/ジャイロスコープ(角加速度) 3軸:各軸最大2000°毎秒/磁気コンパス 3軸:X、Y軸最大±1300μT、Z軸最大±2500μT電圧(V)信号電圧:DC3.3~5(信号電圧は電源電圧と同じ)センサーBNO055 (Bosch Sensortec)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)動作時平均 約12インターフェースI2Cバス、またはUART (非同期シリアル通信) から選択基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×2.6
音が鳴る貯金箱 【キット】 ワンダーキット音が鳴る貯金箱 【キット】ワンダーキット
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載動作電流:最大 250mA待機電流:2μA以下硬貨検出:光学式(赤外線の反射)音データ登録数:6曲音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
置き配荷物検知器 ワンダーキット置き配荷物検知器ワンダーキット
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
置き配されたことを視覚的に光でお知らせ別売の置き配荷物検知器(KITA-40)の「ローカルネットワーク接続通知モード(Wi-Fi)」で使用できる専用の受信器です。外部のネットワークに接続する必要がなく、Wi-Fi電波の到達エリア内だけで通知がわかれば良い場合に使用します。すでに専用のプログラムが書き込まれているので電源を入れるだけで動作します。動作は受信待機状態でLEDが赤で点灯。通知を受信したとき緑に変わってお知らせします。また、中央のスイッチを押すことで元の受信待機状態(LED赤点灯)に戻せます。電源は裏面の端子(5V)かUSB Type-Cコネクタから供給します。電源電圧:DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoC:ESP32-PICO・CPU:デュアルコア Tensilica LX6 CPU、最大240MHz(600DMIPS)・RAM:520KB・フラッシュメモリ:4MB・Wi-Fi:2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)※置き配荷物検知器(KITA-40)用の通知受信プログラム書き込み済みインターフェース:USB(プログラミング、USB-UART)搭載デバイス:・RGB LED(WS2812B)・押しボタンスイッチ外形サイズ:24(W)×24(D)×10(H)mm重量:12g
品名置き配荷物検知器用LED表示器
プチロボ XL ワンダーキットプチロボ XLワンダーキット(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
対向軸セット ワンダーキット対向軸セットワンダーキット
229税込252
1セット(5本×2組)
5日以内出荷
プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利な対向軸セット「NP-3036W(鋲脚のみ)、NP-3065W(鋲頭のみ)」の5個セットです。
穴径(Φmm)3.1寸法L(mm)3.6寸法A(mm)1.7寸法D(Φmm)6.3寸法d(Φmm)3.0対応板厚(mm)1.0~2.0セット内容NP-3036W(鋲脚のみ)×5、NP-3065W(鋲頭のみ)×5
ブロック結合用パーツセット ワンダーキットブロック結合用パーツセットワンダーキット
329税込362
1セット
3日以内出荷
プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なブロック結合用パーツセットです。
プチロボアルミパーツ ワンダーキットプチロボアルミパーツワンダーキット
639税込703
1箱(2枚)ほか
3日以内出荷
プチロボLシリーズを構成する別売アルミパーツです。
ICステレオアンプ完成基板 ワンダーキットICステレオアンプ完成基板ワンダーキット
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
パワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプです。ちょっとした実験に最適です。
種類工作キット出力スピーカ(4~16Ω対応)×2最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)入力ラインレベル×2電源電圧(V)DC12(DC10~12可)利得(dB)電圧/約50倍(+34)動作電流(mA)約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×16
風鈴キット ワンダーキット風鈴キットワンダーキット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類工作キット仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
導通チェッカーキット   完成品 ワンダーキット導通チェッカーキット 完成品ワンダーキット
2,798税込3,078
1台
10日以内出荷
配線の状態を音でチェック
用途トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカー完成品です。 ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
高出力LEDモジュール(電球色) ワンダーキット高出力LEDモジュール(電球色)ワンダーキット
999税込1,099
1個
7日以内出荷
小型で高出力タイプのLEDモジュール 電球色のLEDモジュールで、電飾や間接照明などに最適です。広角型なので広い範囲に光を照らすことができます。DC12Vで発光するので、ACアダプターなどを電源として使用できます。
電源電圧(V)12(極性方向なし)発光色電球色色温度(K)2800~3200
高出力LEDモジュール(白色) ワンダーキット高出力LEDモジュール(白色)ワンダーキット
999税込1,099
1個
7日以内出荷
小型で高出力タイプのLEDモジュール 白色のLEDモジュールで、電飾や間接照明などに最適です。広角型なので広い範囲に光を照らすことができます。DC12Vで発光するので、ACアダプターなどを電源として使用できます。
電源電圧(V)12(極性方向なし)発光色白色色温度(K)6000~6500
ToF式距離センサーL4タイプ ワンダーキットToF式距離センサーL4タイプワンダーキット
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
STMicroelectronics社製のToF式距離センシングデバイスVL53L4CXを搭載したセンサーモジュールです。 電源電圧は3.3V~5Vで動作し、最大6mの絶対距離の測定ができます。視野角内に複数の物体が存在する場合は、それぞれを個別に検出して距離を測定します。 測定データは、I2Cバスインターフェース接続によるデジタル値でホストデバイスに送られます。I2Cバスインターフェースは、読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動で追従します。
仕様【測定データ】単一方向の物体距離(測定レンジ:0~6m)付属品接続用ケーブル(約20cm)1本電圧(V)信号電圧:3.3~5(電源電圧と同じ)測定方式赤外線レーザー(940nm、Class1レーザーレベル)によるToFセンサーVL53L4CX(STMicroelectronics)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)平均約20、最大約40インターフェースI2C基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×14×2.5(突起部を除く)
DCモーターコントローラ3キット ワンダーキットDCモーターコントローラ3キットワンダーキット
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)配線材対応:AWG26~16動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がりますモーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがありますスイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり動作モード: 3モード・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します放熱器取り付け:可(別売)ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mmWP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
置き配荷物検知器 ワンダーキット置き配荷物検知器ワンダーキット
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
荷物を検知して、端末機器に通知!超音波センサーで荷物(物体)を検知し、検知後、Wi-Fiネットワークを通じて「LINE(ライン)」で荷物が置かれたことを通知することができます。約8秒間、検知が続かないと通知をしないため、短時間検知された通りすがりの物体を誤って通知することはありません。物体検知は超音波(耳に聞こえない音)で行っていますので、光センサーの使用が難しい直射日光の当たる場所でも使用することができます。通知モードは外部ネットワーク接続(IFTTT)通知モード・ローカルネットワーク接続通知モードの2種で行うことが出来ます。 電源電圧:・6.0V(5.6~6.8V可)・DCジャック:内径Φ2.1センタープラス・汎用端子:・ねじ止め端子・単3×4電池ボックス付属動作電流:Wi-Fi使用時 平均約80mA(ピーク400mA)待機電流:100μA以下物体検知:超音波センサーによる方式物体検知設定範囲:4~170cm(ボリウムで設定)超音波モジュール測定範囲:2~200cm動作モード:3モード・S:セットモード・I:ローカルネットワーク接続通知モード・O:外部ネットワーク接続通知モードWi-Fi部:・使用モジュール:ESP-WROOM-02[TELEC認証済]・周波数:2.4GHz~2.5GHz・送信出力:約+20dBm(802.11b時)・受信感度:約-91dBm(802.11b時)・プロトコル:802.11b/g/n・Wi-Fiモード:2種・ A.P(アクセスポイントモード)・ STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2基板寸法:58.4(W)×63.5(D)×34(H)mm (突起部を含まず)ケース:タカチ製 プラスチックケース型番:SW-125(別売)※取り付けには穴あけ加工が必要です。
品名置き配荷物検知器【基板完成品】
低頭ネジ ワンダーキット低頭ネジワンダーキット(1件のレビュー)
229税込252
1袋(10本)
4日以内出荷
プチロボLシリーズで使える低頭精密Bタイトねじ10本セット。
セット内容低頭精密Bタイトねじ×10寸法(mm)Φ1.4×3
プチロボ MS5L ワンダーキットプチロボ MS5Lワンダーキット
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
シンプルな構成で、手軽に「自由な発想をカタチにできる」ロボットキットです。プッシュリベットにより自由に組み合わせすることができ、別売りのアルミブラケット、サーボモータの追加で最大20軸まで拡張可能です。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×5軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ5軸4脚型(初級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)5軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
セルフタップネジ ワンダーキットセルフタップネジワンダーキット
229税込252
1袋(8本)
3日以内出荷
20軸サーボモータコントローラ ワンダーキット20軸サーボモータコントローラワンダーキット
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。
出力【WR-XX】サーボモータ/20軸電源【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給)対応OSWindows2000/XP/Vista/7(64bit版含む)表示【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED入力【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch機能【WR-XX】電源電圧低下検出機能インターフェースUSBデジタル出力【WR-XX】4系統保護回路【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA)動作電流(mA)【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)
ギアボックス ワンダーキットギアボックスワンダーキット
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
「WK-MAY01」のベースとして使用されているDCモーター付きギヤボックスです。6軸仕様で先端部はタイヤ型と虫の足型の2種類から選択が可能です。DCモーター2個付きで左右それぞれ独立しています。夏休みの工作やオリジナルロボットの製作に最適な素材です。
種類工作キット仕様出力軸/6(先端部はタイヤ型・虫の足型の2タイプ付き)回転数(min-1[r.p.m])出力/200モーター2個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×50(タイヤ型時)モーター電圧(V)定格/DC4.5