2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ワンダーキット置き配荷物検知器
荷物を検知して、端末機器に通知!。超音波センサーで荷物(物体)を検知し、検知後、Wi-Fiネットワークを通じて「LINE(ライン)」で荷物が置かれたことを通知することができます。約8秒間、検知が続かないと通知をしないため、短時間検知された通りすがりの物体を誤って通知することはありません。物体検知は超音波(耳に聞こえない音)で行っていますので、光センサーの使用が難しい直射日光の当たる場所でも使用することができます。通知モードは外部ネットワーク接続(IFTTT)通知モード・ローカルネットワーク接続通知モードの2種で行うことが出来ます。 。 電源電圧:・6.0V(5.6~6.8V可)・DCジャック:内径Φ2.1センタープラス・汎用端子:・ねじ止め端子・単3×4電池ボックス付属。動作電流:Wi-Fi使用時 平均約80mA(ピーク400mA)。待機電流:100μA以下。物体検知:超音波センサーによる方式。物体検知設定範囲:4~170cm(ボリウムで設定)。超音波モジュール測定範囲:2~200cm。動作モード:3モード・S:セットモード・I:ローカルネットワーク接続通知モード・O:外部ネットワーク接続通知モード。Wi-Fi部:・使用モジュール:ESP-WROOM-02[TELEC認証済]・周波数:2.4GHz~2.5GHz・送信出力:約+20dBm(802.11b時)・受信感度:約-91dBm(802.11b時)・プロトコル:802.11b/g/n・Wi-Fiモード:2種・ A.P(アクセスポイントモード)・ STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2。基板寸法:58.4(W)×63.5(D)×34(H)mm (突起部を含まず)。ケース:タカチ製 プラスチックケース型番:SW-125(別売)※取り付けには穴あけ加工が必要です。
品名置き配荷物検知器【基板完成品】
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

関連カテゴリ