HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。電源電圧:DC12V (DC9~15V可)。動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)。リレー搭載数:4。リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)。リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります。基板サイズ :W104×D69×H22mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類工作キット
仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。
出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2)
表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤)
入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8
電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です
連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません
動作電流(mA)最大15
待機電流約3~5mA
音声出力スピーカ出力(8Ω)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類工作キット
出力スピーカー 8Ω
電源電圧(V)DC12(DC5~16可)
動作電流(mA)約10(DC12V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×50×16
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード