ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可)
発光色白
出力周波数(Hz)約600(±15%)
発光面積(mm)約52×149
端子台対応線材/AWG26~16
動作電流(mA)約55
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
仕様ケースなし
出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)
電源電圧(V)DC12
出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)
動作モード4種切替【通常モード】【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。
動作電流(mA)最大120
待機電流約20mA(EL消灯時)
面積(cm2)発光/70~400
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可)
出力周波数(Hz)約600(±15%)
端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)
動作電流(mA)約55
面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード