「直流増幅器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
種類工作キット
付属品デテントボリューム×1
出力スピーカ(4~16Ω)対応
最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力ラインレベル
電源電圧(V)DC12(DC10~12可)
利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定
動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17
電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類工作キット
好評のICステレオアンプ基板/MA-2380Aが、【キット】として登場しました。定番のオーディオパワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプのキットで、最大出力は2.2W×2(12V4Ω負荷時)、ポータブルオーディオの外付けアンプとしてもお使いいただけます。デテントボリューム2個も付属。
種類工作キット
付属品デテントボリューム2個
出力スピーカ(4~16Ω対応)×2
最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力ラインレベル×2
電源電圧(V)DC12(DC10~12可)
利得(dB)電圧/約50倍(+34)
動作電流(mA)約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード