1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンダーキット風鈴キット
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類工作キット 仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ)) 出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません) 電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子 音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風) 動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 風鈴