カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(5)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ワンダーキット
  • モノタロウ(6)
  • ELPA(37)
  • エレキット(10)
  • ケニス(10)
  • ROHM(22)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • CREE(6)
  • 坂詰製作所(3)
  • ナリカ(33)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • RS PRO(317)
  • omron(オムロン)(121)
  • KINGBRIGHT(109)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • シュナイダーエレクトリック(80)
  • SIEMENS(79)
  • SPARKFUN(75)
  • SICK(73)
  • マリンテック(65)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 3v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5VLED点灯キット ワンダーキット1.5VLED点灯キットワンダーキット(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キットLEDΦ5(超高輝度タイプ)電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
LEDチェッカー3キット ワンダーキットLEDチェッカー3キットワンダーキット(12件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
内蔵の定電流回路によりLEDの発光色や特性にかかわらず、一定の電流でLEDの点灯チェックができます。 点灯スイッチの操作により「5mA」「10mA」「15mA」「20mA」の4通りに切り替えできるので、電流と明るさの関係を確認する際に便利です。 また、LEDの良否確認や+-極性確認にも役立ちます。昇圧回路により単3形乾電池またはニッケル水素電池×2本で動作します。
種類工作キット仕様LEDチェック回路(定格電流回路):1回路電源(V)標準3.0(1.8~3.6)電源単3形乾電池×2本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池など)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×57×30電流(mA)点灯:約5約10/約15/約20(スイッチで切り替え)動作電流(mA)アルカリ乾電池:(最大)約50、ニッケル水素充電池:(最大)約65待機電流アルカリ乾電池:約1mA、ニッケル水素充電池:約1.3mA
点発珍 ワンダーキット点発珍ワンダーキット(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キットLEDΦ5×2電源電圧(V)DC9(DC6~9可)動作電流(mA)約25(DC9V時)点灯時間周期/約1秒基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
三端子可変電源キット ワンダーキット三端子可変電源キットワンダーキット(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数2P基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
電磁波レベルメータSPキット ワンダーキット電磁波レベルメータSPキットワンダーキット(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。
種類工作キット表示方式LEDによる5段階表示電源電圧(V)DC3(単3×2)測定周波数範囲高域/約300MHz~3GHz、低域/約300Hz~10KHz動作電流(mA)最大約12待機電流約3.5mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×57×18
スーパーメロディICキット ワンダーキットスーパーメロディICキットワンダーキット(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キットLED6灯バーLED(点灯パターン4種)出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
20軸サーボモータコントローラ ワンダーキット20軸サーボモータコントローラワンダーキット
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。
出力【WR-XX】サーボモータ/20軸電源【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給)対応OSWindows2000/XP/Vista/7(64bit版含む)表示【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED入力【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch機能【WR-XX】電源電圧低下検出機能インターフェースUSBデジタル出力【WR-XX】4系統保護回路【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA)動作電流(mA)【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)